Beli pipa saluran air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bright Clean Quickflow-Drain Opener Preventive and Channel Opener (Cairan Pembersih Saluran Pipa)
    Mulai

    Rp289.900

    Bright Clean Quickflow-Drain Opener Preventive and Channel Opener (Cairan Pembersih Saluran Pipa)
    Deskripsi:
    Drain Cleaner diformulasikan untuk mencegah penimbunan kotoran berlemak yang ditemukan pada saluran pembuangan. digunakan untuk perawatan sehari-hari pada area operasional dapur. Aman untuk kebanyakan jenis plastik
  2. Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Mulai

    Rp799.900

    Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)
    Deskripsi:
    Pipa PE Aqualon HDPE adalah pilihan terbaik anda untuk ketahanan yang sangat tinggi, dengan umur penggunaan sampai 50 tahun.Keunggulan- Higienis- Sistem Sambungan- Tahan Terhadap Abrasi- Tahan Terhadap Gem pa- Ringan- Tahan Terhadap Bahan KimiaSistem AplikasiSistem ini dirancang untuk sistem sanitasi dan saluran bertekanan pada : perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 085/S/Pro/B/VIII/2021
  3. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  4. Euro Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)
    Mulai

    Rp51.900

    Euro Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)
    Deskripsi:
    Selang Bak Cuci piring / Wastafel ukuran 1 1/2 inch dengan panjang 350 mm bisa smpai 800 mm.
    atribut:
    • Size (m): 1
    • Color: Grey
  5. Kenmaster Selang BCP
    Mulai

    Rp25.900

    Kenmaster Selang BCP
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor.5. Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: Grey
  6. Kenmaster Selang BCP Cess + Head
    Mulai

    Rp23.900

    Kenmaster Selang BCP Cess + Head
    Deskripsi:
    - Bahan Berkualitas.- Super Elastis dan Bahan Tebal.- Mudah di pasang dan di gunakan.- Selang dapat digukan sebagai selang pembuangan air kotor- Selang wastafel dapat digukan untuk wastafel otomatis pada merk/tipe apapun.
    atribut:
    • Color: White
  7. aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  8. Durand Drain Opener
    Mulai

    Rp51.900

    Durand Drain Opener
    Deskripsi:
    Durand 211 Quick Drain Opener digunakan khusus untuk membuka saluran yang tersumbat, diformulasikan untuk memotong kotoran lemak berat padat yang ditemukan pada saluran pembuangan dapur, Kotoran lemak berat tersebut larut dengan cepat, sehingga kerja pipa akan kembali normal. Durand 211 Quick Drain Opener juga Aman untuk kebanyakan permukaan plastic.Tersedia dalam ukuran 1 liter dan 5 literKEISTIMEWAAN Durand 211 Quick Drain Opener• Efektif untuk kotoran berlemak yang berat.• Cepat larut dengan air dan ekonomis.• Efektif untuk memotong lemak padat.CARA APLIKASITuangkan murni Durand 211 Quick Drain Opener ke dalam saluran pipa, tunggu beberapa menit, siram dengan air. Ulangi penggunaan Durand 211 Quick Drain Opener sampai saluran bebas dari kotoran lemak dan bekerja dengan normal (Disarankan menggunakan alat safety)Catatan : Jangan menuang air ke dalam Durand 211 Quick Drain Opener, Untuk keselamatan gunakan alat safety sederhana misalnya kenakan sarung tangan karet, masker hidung/mulut, pelindung mata, buka pintu dan jendela ruangan sekitar.
  9. aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Flexible Woven Stainless Steel Hose (Selang Fleksibel)
    atribut:
    • Material: SS304 & Brass Material
    • Seal: NBR
    • Cover: Tight Stainless Steel Knitted
    • Hose: EPDM
    • Maximum Pressure (kg/cm²): 5
    • Maximum Temperature (°C): 90
    • Nut: Brass Nickel Plating
    • Working Pressure (kg/cm²): 1/2-4
  10. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  11. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  12. RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp95.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)
    Deskripsi:
    RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).
    atribut:
    • Color: Black
    • Length (m): 4
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  13. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  14. Fason Drain Solution (Clog) Anti Sumbat
    31%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    Fason Drain Solution (Clog) Anti Sumbat
    Deskripsi:
    Obat sumbat cair terbaik untuk melancarkan segala macam jenis saluran , sangat cepat , efektif dan efisien .Cara PAKAI :❌JANGAN DIKOCOK❌JANGAN DICAMPUR AIR ❌JANGAN DIBANTINGTuangkan Fason Clog dengan hati2 langsung pada lubang saluran yang mapet. Apabila tertumpah dilantai ,siram dengan air atau lindungi lantai / wastafel Kemudian tunggu kira-kira 2 jam . Untuk menghindari bau tidak sedap saluran boleh ditutup atau ‼️HARUS menggunakan masker.❌TIDAK untuk membersihkan alumunium ,logam, galvanish, dan keramik . Bila tertumpah siram dengan air yang banyak.Sangat efektif dalam mengatasi segala sumbatan pada :- Talang air- Toilet dan WC- Urinor- Wastafel- Dan segala macam saluran air yang mampet.NOTE : Untuk hasil maksimal diharapkan untuk membaca petunjuk penggunaan .dan untuk perawatan dianjurkan untuk menggunakan setiap 3 bulan sekali .
    atribut:
    • Packaging: Bottle
  15. aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steel
    Mulai

    Rp98.900

  16. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  17. GST52 Drain Opener
    Mulai

    Rp30.900

    GST52 Drain Opener
    Deskripsi:
    GST52 DRAIN OPENER adalah cairan yang diformulasikan untuk membersihkan pipa saluran yang tersumbat karena kotoran, lemak serta bakteri yang mempuntai daya tembus dalam pipa atau lubang sekalipun. produk ini aman untuk pipa berbahan PVC dan besi.
Daftar Harga pipa saluran air Terbaru October 2026
Bright Clean Quickflow-Drain Opener Preventive and Channel Opener (Cairan Pembersih Saluran Pipa)Rp289.900
Aqualon HDPE Water Pipe (Pipa Polietilena Air)Rp799.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900
Euro Sink Drain Hose (Selang Pembuangan Wastafel)Rp51.900
Kenmaster Selang BCPRp25.900
Kenmaster Selang BCP Cess + HeadRp23.900
aer Narita Flexible Stainless Steel Water Hose (Selang Fleksibel)Rp44.900
KRISBOW Drain Cleaner (Mesin Pembersih Saluran Air)Rp219.900
RUCIKA Pipa PVC Standar AW (PVC Pipe)Rp109.900
Durand Drain OpenerRp51.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)